WATTS 4Fバスケットストレーナー125インチフランジ付き鋳鉄
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスケットストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 2" |
CLASS | クラス125 |
接続 | フランジ付き |
接続タイプ | フランジ付き |
フランジタイプ | クラス125 |
高さ | 20 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 200 Psi @ -20度Fから150度F |
パイプサイズ | 4" |
画面 | 304 SS |
スクリーン素材 | 304ステンレススチール |
画面サイズ | .062パフォーマンス |
サイズ | 4 mm |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 68.4 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 80.77 |
船幅(cm) | 56.39 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 高さ | 住宅資材 | 材料 | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 画面サイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 155M-n | 13 " | 12 " | ダクタイル鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | 200 Psi @ -20 度華氏~150度F | 2" | .045パフォーマンス | 2" | ¥136,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。