入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バイパス弁 |
ボディフィニッシュ | プラスチック |
ボディ材質 | プラスチック |
終了 | プラスチック |
入口接続 | プッシュして接続 |
インレットマテリアル | ポリスルホン |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
材料 | ポリスルホン |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大 作動圧力 | 250 PSI |
製造元シリーズ | 3541 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | プッシュして接続 |
アウトレット素材 | ポリスルホン |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
温度範囲 | 33〜180度F |
作業温度。 | 75度F |
船の重量(kg) | 0.06 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。