入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
コンプライアンス | ASSE 1011、ANSI A112.1.3、NSF鉛フリー |
接続タイプ | Ght |
高さ | 1.5 " |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | シリコーン |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
UPC | 098268434736 |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481301090 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LFFRVB-B | 大気真空破壊装置 | ¥18,159 | 見積依頼
| |
LFFRVB-A | 大気真空破壊装置 | ¥16,248 | 見積依頼
| |
800M4-FR | 真空遮断弁 | ¥155,860 | 見積依頼
| |
2インチ LF800M4-QT | 圧力真空ブレーカー | ¥962,633 | ||
1 1/2 188A | 真空遮断弁 | ¥134,091 | ||
1 1/2 LF800M4-FR | 真空遮断弁 | ¥310,772 | ||
1 1/2 LF800M4-QT | 真空遮断弁 | ¥281,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。