入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フローチェックバルブ |
長さ | 3" |
材料 | ブロンズ |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
取り付け位置 | 水平な |
全体の高さ | 3.625 " |
サイズ | 3 / 4 " |
UPC | 098268267389 |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | 取り付け位置 | 全体の高さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 1 1/4 " | 4.75 " | 鋳鉄 | 水平または角度 | 5.625 " | 1.25 " | ¥23,256 | ||
2000S 1 | - | - | - | - | - | ¥20,924 | 見積依頼
| |
2000 1 " | - | - | - | - | - | ¥18,838 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。