Watts 144-lsby | ボイラー ストレーナー給水バルブ、1/2 インチ入口、最大 100 Psi。 蒸気圧力 | Raptor Supplies 日本
WATTS 144-LSBY ボイラー ストレーナー 給水バルブ、1/2 インチ入口、最大 100 Psi。蒸気圧力 | BQ3ZWR 0268910

WATTS 144-LSBY ボイラー ストレーナー給水バルブ、1/2 インチ入口、最大 100 Psi。 蒸気圧力

在庫あり
アイテム: BQ3ZWR モデル: 144-LSBY相互参照:0268910

入手する 5月 6, 月曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥218,718 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボイラーフィーダーバルブ
ボディ材質鋳鉄
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプ雌ねじ
Leadプレゼンテーション
最大蒸気圧100 psi
最大水圧145 psi
製造元シリーズ144
コンセントサイズ1"
コンセントタイプ雌ねじ

発送情報:

船の重量(kg) 6.08

商品の詳細:

ボイラーストレーナー給水バルブ、1/2インチの入口、最大100 Psi 蒸気圧

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 144-LSBY ボイラー ストレーナー給水バルブ、1/2 インチ入口、最大 100 Psi。 蒸気圧力
¥218,718 /単価