WATTS 115-3 TH 減圧弁 3 インチねじ込み
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
アイテム価格 | 減圧制御弁 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄ASTM A536 |
コーティング | 融着エポキシライニングおよびコーティング |
接続タイプ | ねじ付き |
カバー材質 | ダクタイル鋳鉄 |
エラストマー材料 | ブナN |
最大連続流量 | 460 gpm |
最大流体温度 | 160度F |
最大断続的な流量 | 570 gpm |
ナット素材 | 304ステンレススチール |
作動圧力 | 400のプサイ |
パイロット調整範囲 | 30から300へのpsi |
パイプサイズ | 3" |
ポートサイズ | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " |
スプリング素材 | 302ステンレススチール |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
トリム素材 | 316ステンレススチール |
UPC | 098268541960 |
バルブタイプ | シングルチャンバー |
船の重量(kg) | 21.55 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 57.66 |
HSコード | 8481100090 |
原産国 | US |
モデル | バルブタイプ | 接続タイプ | 入口サイズ | 製造元シリーズ | 作動圧力 | コンセントサイズ | パイプサイズ | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-2TH | フルポート | ねじ付き | - | - | 400のプサイ | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | ¥377,867 | |
M115-2 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | ¥414,944 | |
M115-2 1/2TH | フルポート | ねじ付き | - | - | 400のプサイ | - | 2.5 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | ¥431,419 | |
M115-3 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 3" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ¥512,853 | |
M115-4 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 4" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ¥712,096 | |
M115-6 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 6" | 1/2 "x 1/2" x 1/2 " | ¥1,035,361 | |
M115-8 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 8" | 1/2 "x 1" x 1/2 " | ¥1,522,972 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。