WATTS M115-6 FL 減圧弁 6 インチ フランジ型
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
アイテム価格 | 減圧制御弁 |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄ASTM A536 |
コーティング | 融着エポキシライニングおよびコーティング |
接続タイプ | フランジ付き |
カバー材質 | ダクタイル鋳鉄 |
エラストマー材料 | ブナN |
最大連続流量 | 1850 gpm |
最大流体温度 | 160度F |
最大断続的な流量 | 2300 gpm |
ナット素材 | 304ステンレススチール |
作動圧力 | 250のプサイ |
パイロット調整範囲 | 30から300へのpsi |
パイプサイズ | 6" |
ポートサイズ | 1/2 "x 1/2" x 1/2 " |
スプリング素材 | 302ステンレススチール |
ステム素材 | 304ステンレススチール |
トリム素材 | 316ステンレススチール |
バルブタイプ | フルポート |
船の重量(kg) | 136.08 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バルブタイプ | 接続タイプ | 入口サイズ | 製造元シリーズ | 作動圧力 | コンセントサイズ | パイプサイズ | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M115-2TH | フルポート | ねじ付き | - | - | 400のプサイ | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | ¥377,867 | ||
M115-2 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 2" | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | ¥414,944 | ||
M115-2 1/2TH | フルポート | ねじ付き | - | - | 400のプサイ | - | 2.5 " | 1/2 "x 1/2" x 1/8 " | ¥431,419 | ||
M115-3 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 3" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ¥512,853 | ||
M115-4 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 4" | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | ¥712,096 | ||
M115-8 FL | フルポート | フランジ付き | - | - | 250のプサイ | - | 8" | 1/2 "x 1" x 1/2 " | ¥1,522,972 | ||
115-1 1/4TH | シングルチャンバー | ねじ付き | - | - | 400のプサイ | - | 1.25 " | 1/4 "x 1/2" x 1/8 " | ¥357,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。