アイテム価格 | 消火栓リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
容量 | 500 gpm @ 45 fps |
接続タイプ | FNST スイベル |
ダイヤフラム素材 | ナイロン強化ブナN |
入口圧力 | 0から300へのpsi |
入口サイズ | 2.5 " |
パイロット調整範囲 | 20から175へのpsi |
シール材 | ブナ N クワッド シール |
シート素材 | 真鍮 |
ステム素材 | ステンレス鋼 AISA303 |
船の重量(kg) | 12.74 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。