入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強化されたエアセパレーター |
高さ | 6.25 " |
インレット | 1-1 / 4 "NPT |
マックス。 温度 | 275 F |
最大 作動圧力 | 80 PSI |
アウトレット | 1.25 " |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.3 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 17.53 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インレット | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1 AS-M1T | 1 "NPT | 1" | ¥7,001 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。