入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大気真空破壊装置 |
コンプライアンス | CSA |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 2 5 / 16 " |
材料 | 低鉛真ちゅう |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
シール | シリコーン |
サイズ | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | 180度F |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 7.78 |
船の長さ(cm) | 5.55 |
船幅(cm) | 4.76 |
HSコード | 8481301090 |
プロダクト | モデル | 高さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3/8 LFN388-C | 2.375 " | 3 / 8 " | ¥57,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。