入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 鋳鉄 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
ガスケット材料 | 繊維充填NBR |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
製造元シリーズ | 77SI |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
プラグ材質 | 鋳鉄 |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 20メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 2.97 |
プロダクト | モデル | ガスケット材料 | 入口サイズ | コンセントサイズ | リテーナーカバータイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77SI1 | 繊維充填NBR | 1" | 3 / 4 " | クロージャープラグでタップ | ¥6,752 | ||
77SI 1/2 | 繊維充填NBR | 1 / 2 " | 1 / 4 " | クロージャープラグでタップ | ¥3,780 | ||
77S1 3/8 | 繊維充填NBR | 3 / 8 " | 1 / 4 " | クロージャープラグでタップ | ¥4,423 | ||
77S1 1/4 | PTFE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | クロージャープラグなしでタップ | ¥3,019 | ||
77S1 2 年 XNUMX 月 XNUMX 日 | PTFE | 2" | 3 / 4 " | クロージャープラグなしでタップ | ¥17,261 | ||
77S1 1 1/4 | 繊維充填NBR | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | クロージャープラグでタップ | ¥11,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。