WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C 面ブレーキトルク 30 Ft-lb 90 Dc
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
アイテム価格 | ブレーキ |
エンクロージャー | ベント |
終了 | ブラックペイント |
長さ | 5.187 " |
マックス。 RPM | 3600 |
マウントオン | NEMAC-フェイスモーターまたはモーターと減速機の間 |
NEMA/IEC フレーム | 56C |
パワーリード長(インチ) | 30 |
軸径 | 5 / 8 " |
静的トルク | 30フィートポンド |
タイプ | C面 |
電圧(DC) | 90 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 5.45 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8505200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | NEMA/IEC フレーム | 軸径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM50-20-90 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥173,357 | ||
EM50-20-24 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥209,306 | ||
EM100-20-24 | 5.187 " | 56C | 5 / 8 " | 6.75 " | ¥257,834 | ||
EM180-20-90 | 5.25 " | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥217,045 | ||
EM180-20-24 | 5.25 " | 182C / 143TC / 184C / 145TC | 7 / 8 " | 6.75 " | ¥257,764 | ||
EM210-20 | 7 9 / 16 " | 213C / 182TC / 215C / 184TC | 1-1 / 8」 | 9 5 / 16 " | ¥445,727 | ||
EM215-20 | 8 1 / 16 " | 213TC / 215TC | 1-3 / 8」 | 9 5 / 16 " | ¥580,435 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。