入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | WCMW1.8(1.5)0.5 |
コーティング | コーティングされていない |
切断方向 | 普通 |
グレード | WCB50 |
内接円 | 7 / 32 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 三角琴 |
インサートサイズ | 3 |
インサートの厚さ | 0.093 " |
ISO番号 | WCMW030202WCB50 |
取り付けスタイル | スクリュークランプ |
エッジの数 | 3 |
レーキ | ポジティブ |
逃げ角 | 7度 |
形式 | WCMW |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.5 |
船の長さ(cm) | 4.19 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | ANSI番号 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WCMW030202 WCD10 | WCMW1.8(1.5)0.5 | WCD10 | ¥23,653 | |
WCMW030204 WCB50 | WCMW1.8(1.5)1 | WCB50 | ¥17,272 | |
WCMW030204 WCD10 | WCMW1.8(1.5)1 | WCD10 | ¥23,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。