入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | P26315R31 WKP25S |
チップブレーカー | ポジティブ |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP25S |
内接円 | 1.24 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 三角 |
インサートの厚さ | 0.187 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 3 |
鼻の半径 | 0.024 " |
レーキ | 11度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋳鉄、鋼 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 0.56 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | エッジの数 | ANSI番号 | チップブレーカー | 鼻の半径 | レーキ | 形式 | 被削材 | コーティング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNHX070204-F57T WKP25S | 4 | LNHX070204-F57T WKP25S | F57T | 0.016 " | 0度 | 負 | 鋳鉄、鋼 | CVD | ¥7,941 | ||
LNKU2010DPR-F57T WKP35S | 4 | LNKU2010DPR-F57T WKP35S | F57T | 0.024 " | 0度 | 負 | 鋼、鋳鉄 | CVD | ¥8,540 | ||
LNKU3010DPR-F57T WKP35S | 4 | LNKU3010DPR-F57T WKP35S | F57T | 0.024 " | 0度 | 負 | 鋼、鋳鉄 | CVD | ¥10,123 | ||
LNMX070204-D57T WKP35S | 4 | LNMX070204-D57T WKP35S | D57T | 0.016 " | 0度 | 負 | 鋼、鋳鉄 | CVD | ¥5,648 | ||
LNMX070204-F57T WKP35S | 4 | LNMX070204-F57T WKP35S | F57T | 0.016 " | 0度 | 負 | 鋼、鋳鉄 | CVD | ¥6,064 | ||
SDMT09T3AEN-D57 WKP35S | 4 | SDMT09T3AEN-D57 WKP35S | D57 | 0.02 " | 15度 | ポジティブ | 鋼、鋳鉄 | CVD | ¥2,890 | ||
P2901-1R WAK15 | 1 | P2901-1R WAK15 | フラットトップ | - | 11度 | 普通 | 鋳鉄 | CVD | ¥5,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。