入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フライスインサート |
ANSI番号 | P20200-3.2 WKP35S |
チップブレーカー | フラットトップ |
コーティング | CVD |
切断方向 | 右 |
グレード | WKP35S |
内接円 | 0.375 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 菱形 |
インサートの厚さ | 0.213 " |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 4 |
鼻の半径 | 0.375 " |
レーキ | 0度 |
形式 | ポジティブ |
被削材 | 鋼、鋳鉄 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.18 |
船の長さ(cm) | 13.79 |
船幅(cm) | 5.61 |
HSコード | 8209000030 |
原産国 | DE |
モデル | ANSI番号 | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P20200-1.1 WKP35S | P20200-1.1 WKP35S | 0.217 " | 0.093 " | 0.217 " | ¥6,963 | |
P20200-1.4 WKP35S | P20200-1.4 WKP35S | 0.217 " | 0.093 " | 0.217 " | ¥6,904 | |
P20200-1.5 WKP35S | P20200-1.5 WKP35S | 0.217 " | 0.093 " | 0.217 " | ¥6,963 | |
P20200-2.1 WKP35S | P20200-2.1 WKP35S | 0.276 " | 0.134 " | 0.276 " | ¥8,306 | |
P20200-2.2 WKP35S | P20200-2.2 WKP35S | 0.276 " | 0.134 " | 0.276 " | ¥7,603 | |
P20200-2.3 WKP35S | P20200-2.3 WKP35S | 0.276 " | 0.134 " | 0.276 " | ¥7,188 | |
P20200-3.1 WKP35S | P20200-3.1 WKP35S | 0.375 " | 0.213 " | 0.375 " | ¥8,007 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。