定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS MC326-10.0A4B150C 超硬エンドミル 10mm 4 枚刃 コーナーラジアス シングルエンド Cc | AG6DRT 35RJ39

WALTER TOOLS MC326-10.0A4B150C 超硬エンドミル 10mm 4枚刃 コーナーラジアス シングルエンド Cc

在庫あり
アイテム:AG6DRT モデル:MC326-10.0A4B150C相互参照:35RJ39

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥23,586 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
コーナー半径0.06 "
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプメトリック
エンドミルスタイルコーナー半径
終了チタン
グレードWK40TF
らせん角50度
カットの長さ25 / 64 "
材料炭化物
ミリング径10 mm
ネック径0.38 mm
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)2 53 / 64 "
シャンク径25 / 64 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.21
船幅(cm)1.27
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • シングルエンド/ダブルエンド(シングルエンド)

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)コーナー半径終了シャンク径グレードらせん角カットの長さネック径価格
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC 超硬エンドミル Tialn 直径 3-11/64 インチ | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-チタン1 / 4 "WK40TF50度1 / 2 "0.12 mm¥13,980
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC 超硬エンドミル Tialn 直径 4-46/64 インチ | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-チタン1 / 4 "WK40TF50度5 / 8 "0.18 mm¥13,980
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC 超硬エンドミル Tialn 直径 9-1/2 インチ | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-チタン3 / 8 "WK40TF50度7 / 8 "0.36 mm¥21,360
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 超硬エンドミル Tialn 直径 12-45/64 インチ | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "チタン1 / 2 "WK40TF50度1"0.50 mm¥29,521
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 超硬エンドミル Tialn 直径 6-29/64 インチ | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "チタン3 / 8 "WK40TF50度3 / 4 "0.25 mm¥14,512
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 超硬エンドミル Tialn 直径 19-1/2 インチ | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "チタン3 / 4 "WK40TF50度1.5 "0.75 mm¥65,777
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 超硬エンドミル Tialn 直径 19-1/2 インチ | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "チタン3 / 4 "WK40TF50度1.5 "0.75 mm¥65,777

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS MC326-10.0A4B150C 超硬エンドミル 10mm 4枚刃 コーナーラジアス シングルエンド Cc
¥23,586 /単価