入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パーティング/グルービングインサート |
ANSI番号 | GX24-3E400R6-CE4 WSM33S |
チップブレーカー | CE4 |
コーティング | PVD |
コーナー半径 | 0.008 " |
切断方向 | 右手 |
グレード | WSM33S |
インサートサイズ | E |
ISO番号 | GX24-3E400R6-CE4 WSM33S |
リード角 | 4度 |
取り付けスタイル | 滑り込みます |
エッジの数 | 2 |
レーキ | ポジティブ |
形式 | 押し |
幅(Width) | 0.157 " |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 1.4 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | DE |
モデル | リード角 | ANSI番号 | チップブレーカー | 幅(Width) | コーティング | コーナー半径 | 切断方向 | グレード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX09-1E200N02-GD3 WSM33S | - | GX09-1E200N02-GD3 WSM33S | GD3 | 0.079 " | PVD | 0.008 " | 普通 | WSM33S | ¥5,350 | |
GX09-1E200N02-GD3 WSM43S | - | GX09-1E200N02-GD3 WSM43S | GD3 | 0.079 " | PVD | 0.008 " | 普通 | WSM43S | ¥5,350 | |
GX09-1E200N02-UF4 WSM33S | - | GX09-1E200N02-UF4 WSM33S | UF4 | 0.079 " | PVD | 0.008 " | 普通 | WSM33S | ¥5,350 | |
GX09-1E200N02-UF4 WSM43S | - | GX09-1E200N02-UF4 WSM43S | UF4 | 0.079 " | PVD | 0.008 " | 普通 | WSM43S | ¥5,350 | |
GX09-1E250N02-GD3 WSM33S | - | GX09-1E250N02-GD3 WSM33S | GD3 | 0.098 " | PVD | 0.008 " | 普通 | WSM33S | ¥5,350 | |
GX09-1E250N02-GD3 WSM43S | - | GX09-1E250N02-GD3 WSM43S | GD3 | 0.098 " | PVD | 0.008 " | 普通 | WSM43S | ¥5,350 | |
GX09-2E300N03-GD3 WSM33S | - | GX09-2E300N03-GD3 WSM33S | GD3 | 0.118 " | PVD | 0.012 " | 普通 | WSM33S | ¥5,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。