入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 外部スクエアシャンクホルダー |
切断方向 | 右手 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.142 " |
シャンク径 | 1" |
船の重量(kg) | 0.71 |
船高(cm) | 3.99 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | 切断方向 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
G1111.16L-3T12-034GX24 | 左手 | 5.709 " | 1" | ¥48,018 | |
G1111.16L-3T12-042GX24 | 左手 | 5.709 " | 1" | ¥48,018 | |
G1111.2525R-5T12-085GX24 | 右手 | 150 mm | 25 mm | ¥48,018 | |
G1111.2525R-5T12-120GX24 | 右手 | 150 mm | 25 mm | ¥48,492 | |
G1111.2525R-5T12-175GX24 | 右手 | 150 mm | 25 mm | ¥48,492 | |
G1111.2525R-5T20-040GX24 | 右手 | 152 mm | 25 mm | ¥48,492 | |
G1111.2525R-5T20-060GX24 | 右手 | 152 mm | 25 mm | ¥48,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。