定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ウォルターツール F4153.B50.200.Z09.08 刃先交換式ミルカッター F4153b50200z0908 | AD6DDX 44W346

WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.08 刃先交換式ミルカッター F4153b50200z0908

在庫あり
アイテム: AD6DDX モデル:F4153.B50.200.Z09.08相互参照:44W346

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥542,072 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemインデックス可能なフライス
ボア1.26 "
最先端タイプ炭化物
切削長さ0.394 "
直径3.937 "
インサートネジFS2080トルクス15IP
左手/右手
材料すべてのISO
各部の名称F4153.B50.200.Z09.08
必要なインサートの数10
全体の長さ(Overall Length)0.433 "
シャンク径1.969

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)8
船の長さ(cm)10.52
船幅(cm)10.52
HSコード8466100130
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルシャンク径ボア切削長さ直径インサートネジ各部の名称必要なインサートの数全体の長さ(Overall Length)価格
ウォルターツール F4153.B27.080.Z04.06 刃先交換式ミルカッター F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078トルクス9IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "¥252,981
ウォルターツール F4153.B27.080.Z04.08 刃先交換式ミルカッター F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080トルクス15IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "¥252,981
ウォルターツール F4153.B27.080.Z04.10 刃先交換式ミルカッター F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081トルクス15IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "¥252,981
ウォルターツール F4153.B32.100.Z05.06 刃先交換式ミルカッター F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339 F4153.B32.100.Z05.061.261.575 "0.236 "4.921 "FS2077トルクス9IPF4153.B32.100.Z05.06120.433 "¥302,287
ウォルターツール F4153.B40.125.Z06.06 刃先交換式ミルカッター F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077トルクス9IPF4153.B40.125.Z06.06160.354 "¥359,184
ウォルターツール F4153.B40.160.Z08.06 刃先交換式ミルカッター F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077トルクス9IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "¥474,491
ウォルターツール F4153.B50.200.Z09.06 刃先交換式ミルカッター F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078トルクス9IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "¥542,072

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.08 刃先交換式ミルカッター F4153b50200z0908
¥542,072 /単価