入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.575 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.157 " |
直径 | 4.528 " |
インサートネジ | FS1495トルクス20IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4080.B40.125.Z06.04 |
必要なインサートの数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.48 " |
シャンク径 | 1.575 |
船の重量(kg) | 2.96 |
船高(cm) | 8.51 |
船の長さ(cm) | 12.52 |
船幅(cm) | 12.52 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4080.B40.160.Z07.04 | 0.157 " | 5.905 " | FS1495トルクス20IP | F4080.B40.160.Z07.04 | 9 | 2.48 " | 1.575 | ¥294,886 | |
F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 0.157 " | 2.606 " | FS1495トルクス20IP | F4080.UB19.064DC.Z05.04 | 5 | 1.968 " | 0.999 " | ¥154,230 | |
F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 0.157 " | 3.606 " | FS1495トルクス20IP | F4080.UB26.076DC.Z06.04 | 5 | 2.48 " | 1.499 " | ¥185,601 | |
F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 0.157 " | 4.606 " | FS1495トルクス20IP | F4080.UB38.102DC.Z07.04 | 6 | 2.48 " | 1.499 " | ¥221,614 | |
F4080.B40.125.Z07.03 | 0.118 " | 4.606 " | FS2110トルクス15IP | F4080.B40.125.Z07.03 | 10 | 2.48 " | 1.575 | ¥245,707 | |
F4080.B40.125DC.Z10.03 | 0.118 " | 1.26 " | FS2119トルクス15IP | F4080.B40.125DC.Z10.03 | 3 | 1.377 " | 0.984 " | ¥267,883 | |
f4080.ub19.051.z04.03 | 0.118 " | 2" | FS2119トルクス15IP | f4080.ub19.051.z04.03 | 4 | 1.575 " | 0.75 " | ¥127,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。