入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 左手 |
XNUMX進数に相当 | 0.748 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TMS |
フルートの長さ | 25 mm |
グレード | 高パフォーマンスの |
リスト番号 | F2481 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 150 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 14 mm |
サイズ | 19 mm |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 3 |
船の長さ(cm) | 16.69 |
船幅(cm) | 3 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | 切断方向 | 終了 | リスト番号 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F2481-19 | 左手 | コーティングされていない | F2481 | 14 mm | ¥140,065 | ||
F2482-19 | 右手 | コーティングされていない | F2482 | 17.2 mm | ¥127,177 | ||
F2482TMS-19 | 右手 | TMS | F2482 | 17.2 mm | ¥152,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。