入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 左手 |
XNUMX進数に相当 | 0.334 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | コーティングされていない |
フルートの長さ | 20 mm |
グレード | 高パフォーマンスの |
リスト番号 | F2481 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 100 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6.5 mm |
サイズ | 8.5 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.8 |
船の長さ(cm) | 11.51 |
船幅(cm) | 1.8 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | シャンク径 | 切断方向 | 終了 | フルートの長さ | グレード | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3486TIP-8.5 | 10 mm | 右手 | ヒント-TiN | 91 mm | K30F | A3486 | 133 mm | 130度 | ¥89,683 | ||
A3586TIP-8.5 | 10 mm | 右手 | ヒント-TiN | 91 mm | K30F | A3586 | 133 mm | 130度 | ¥104,898 | ||
A3687-8.5 | 10 mm | 右手 | コーティングされていない | 142 mm | K20F | A3687 | 184 mm | 120度 | ¥62,919 | ||
A6181TFT-8.5 | 10 mm | 右手 | TFP-TiNAl | 47 mm | K30F | A6181 | 103 mm | 150度 | ¥40,158 | ||
A7191TFT-8.5 | 10 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 32 mm | K30F | A7191 | 89 mm | 180度 | ¥38,277 | ||
K3281TFT-8.5 | 12 mm | 右手 | TFT-TiNAl | 44 mm | K30F | K3281 | 102 mm | 150度 | ¥56,865 | ||
K3899XPL-M10 | 12 mm | 右手 | XPL-AlCrN | 55 mm | K30F | K3899 | 102 mm | 140度 | ¥8,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。