入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.063 " |
クランプ | FS1022 |
クランプネジ | FS1030(トルクス20) |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.394 " |
直径 | 3.15 " |
インサートネジ | FS1010トルクス20 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2234.B.080.Z05.10 |
必要なインサートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.968 " |
シャンク径 | 1.063 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 7.82 |
船幅(cm) | 7.82 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | 必要なインサートの数 | ボア | クランプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | クランプネジ | 切削長さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2234.B.050.Z05.06 | 5 | 0.866 " | FS1035 | 1.968 " | 0.866 | FS359(トルクス15) | 0.236 " | 1.968 " | ¥148,690 | |
F2234.B.063.Z05.08 | 5 | 0.866 " | FS1022 | 1.968 " | 0.866 | FS1030(トルクス20) | 0.315 " | 2.48 " | ¥167,433 | |
F2234.B.050.Z04.08 | 4 | 0.63 " | FS1022 | 1.968 " | 0.866 | FS1030(トルクス20) | 0.315 " | 1.968 " | ¥135,764 | |
F2234.B.052.Z05.06 | 5 | 0.866 " | FS1035 | 1.968 " | 0.866 | FS359(トルクス15) | 0.236 " | 1.575 " | ¥148,690 | |
F2234.B.063.Z06.06 | 6 | 0.866 " | FS 1035 | 1.968 " | 0.866 | FS359(トルクス15) | 0.236 " | 2.48 " | ¥183,789 | |
F2234.B.063.Z04.10 | 4 | 0.866 " | FS1022 | 1.968 " | 0.866 | FS1030(トルクス20) | 0.394 " | 2.48 " | ¥154,294 | |
F2234.B.080.Z07.06 | 7 | 1.063 " | FS1035 | 1.968 " | 1.063 | FS359(トルクス15) | 0.236 " | 3.15 " | ¥214,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。