入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 0.197 " |
直径 | 0.394 " |
インサートネジ | FS390 トルクス15 |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F2139.5.12.130.10 |
必要なインサートの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.118 " |
シャンク径 | 0.472 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 20.02 |
船の長さ(cm) | 2.21 |
船幅(cm) | 2.21 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | CN |
モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2139.5.12.130.12 | 0.236 " | 0.472 " | FS391トルクス20 | F2139.5.12.130.12 | 5.118 " | 0.472 " | ¥53,711 | |
F2139.5.16.140.16 | 0.315 " | 0.63 " | FS392トルクス20 | F2139.5.16.140.16 | 5.511 " | 0.629 " | ¥60,751 | |
F2139.5.20.160.20 | 0.394 " | 0.787 " | FS393トルクス20 | F2139.5.20.160.20 | 6.299 " | 0.787 " | ¥60,874 | |
F2139.5.25.160.25 | 0.492 " | 0.984 " | FS394トルクス20 | F2139.5.25.160.25 | 6.299 " | 0.984 " | ¥68,949 | |
F2139.5.32.175.32 | 0.63 " | 1.26 " | FS395トルクス30 | F2139.5.32.175.32 | 6.889 " | 1.259 " | ¥103,802 | |
F2139.5.12.150.10 | 0.197 " | 0.394 " | FS390 トルクス15 | F2139.5.12.150.10 | 5.905 " | 0.472 " | ¥55,466 | |
F2139.5.16.160.12 | 0.236 " | 0.472 " | FS391トルクス20 | F2139.5.16.160.12 | 6.299 " | 0.629 " | ¥61,469 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。