入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
終了 | 錫 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 70 mm |
ピッチ | 0.80 mm |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | M5 |
タップスタイル | テーパー |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 13 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.9 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 1.1 |
HSコード | 8207403000 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP2023305-M2 | 45 mm | 0.40 mm | 2.8 mm | M2 | 6" | ¥15,652 | |
EP2023305-M2.5 | 50 mm | 0.45 mm | 2.8 mm | M2.5 | 8 mm | ¥13,529 | |
EP2023305-M3 | 56 mm | 0.50 mm | 3.5 mm | M3 | 9 mm | ¥12,195 | |
EP2023305-M4 | 63 mm | 0.70 mm | 4.5 mm | M4 | 12 mm | ¥11,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。