入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なボーリングバー |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | レーキ | ANSI番号 | 最先端タイプ | 形式 | 形状を挿入 | リード角 | 最小退屈させる | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10R-SCLCL2 | ポジティブ | A10R-SCLCL2 | 0度 | 95度の退屈で向き合う | 平行四辺形 | 95度 | 0.772 " | スクリュークランプ | ¥36,800 | ||
A16T-DDUNL3 | 負 | A16T-DDUNL3 | -6度 | 93度の退屈で向き合う | ダイヤモンド | 93度 | 1.299 " | 上部と穴のクランプ | ¥80,031 | ||
NCAI40-4015L-GX24-3 | 普通 | NCAI40-4015L-GX24-3 | 0度 | 90度の退屈で向き合う | GXグルービング | 90度 | 2.362 " | スクリューヘルドクランプ | ¥149,308 | ||
EB371.TC11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,567 | ||
EB620.WC03 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥39,106 | ||
EB374.WC04 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥68,025 | ||
EB358.TC06.CS | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥139,368 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。