入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.2362 |
寸法タイプ | メトリック |
ドリルビットサイズ | 6.00 mm |
終了 | ティナル |
フルートの長さ | 111 mm |
グレード | WJ30EJ |
リスト番号 | DC170-16-06.000A1-WJ30EJ |
材料 | 固体炭化物 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 160 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6.00 mm |
シャンクタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | DE |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7595TTP-5 | 0.1969 | メトリック | 271 mm | - | 299 mm | 140度 | 6.00 mm | ¥195,281 | |
A7595TTP-5.5 | 0.2165 | メトリック | 298 mm | - | 334 mm | 140度 | 6.00 mm | ¥205,952 | |
A7595TTP-7 / 32IN | 0.2188 | 分数インチ | 12.64 " | - | 14.06 " | 130度 | 6.00 mm | ¥205,942 | |
A7595TTP-6 | 0.2362 | メトリック | 321 mm | - | 357 mm | 140度 | 6.00 mm | ¥206,649 | |
A7595TTP-6.1 | 0.2402 | メトリック | 353 mm | - | 389 mm | 140度 | 6.00 mm | ¥247,804 | |
A7595TTP-1 / 4IN | 0.2500 | 分数インチ | 13.9 " | - | 15.31 " | 130度 | 6.00 mm | ¥248,446 | |
A7595TTP-6.5 | 0.2559 | メトリック | 353 mm | - | 389 mm | 140度 | 6.00 mm | ¥248,446 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。