入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ターニングインサート |
ANSI番号 | CCGT2(1.5)1-PF5 |
チップブレーカー | PF |
コーティング | CVD |
切断方向 | 普通 |
グレード | WPP30 |
内接円 | 1 / 4 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 80度ダイヤモンド |
インサートサイズ | 1 / 4 " |
インサートの厚さ | 0.094 " |
ISO番号 | CCGT060204-PF5 WPP30 |
取り付けスタイル | ネジ止め |
エッジの数 | 2 |
鼻の半径 | 0.016 " |
レーキ | ポジティブ |
逃げ角 | 7度 |
形式 | CCGT |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 9.8 |
船幅(cm) | 3.99 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | コーティング | グレード | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT060202-PF5 WPP20 | CCGT2(1.5)0.5-PF5 | CVD | WPP20 | 0.008 " | ¥4,203 | ||
CCGT060202-PF2 WSM20 | CCGT2(1.5)0.5-PF2 | PVD | WSM20 | 0.008 " | ¥4,787 | ||
CCGT060204-PF5 WPP20 | CCGT2(1.5)1-PF5 | CVD | WPP20 | 0.016 " | ¥4,203 | ||
CCGT060204-PF5 WSM30 | CCGT2(1.5)1-PF5 | PVD | WSM30 | 0.016 " | ¥4,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。