定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS ADMT120412R-F56 WKP35S 超硬ミルインサート Admt120412rf56wkp35s | AD4YVX 44R615

WALTER TOOLS ADMT120412R-F56 WKP35S 超硬ミルインサート Admt120412rf56wkp35s

在庫あり
アイテム:AD4YVX モデル: ADMT120412R-F56 WKP35S相互参照:44R615

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,318 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フライスインサート
ANSI番号ADMT120412R-F56 WKP35S
チップブレーカーF56
コーティングCVD
切断方向
グレードWKP35S
内接円0.331 "
材料を挿入炭化物
形状を挿入菱形
インサートの厚さ0.187 "
取り付けスタイルネジ止め
エッジの数2
鼻の半径0.047 "
レーキ15度
形式ポジティブ
被削材鋼、鋳鉄

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)0.28
船の長さ(cm)9.8
船幅(cm)3.99
HSコード8209000030
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル鼻の半径ANSI番号チップブレーカー被削材コーティング切断方向グレード内接円価格
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 WKP25S 超硬ミルインサート Adgt0803perd51wkp25s | AD4YPP 44R274 ADGT0803PER-D51 WKP25S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP25SD51鋳鉄、鋼CVDWKP25S0.266 "¥5,754
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 WKP35S 超硬ミルインサート Adgt0803perd51wkp35s | AD4YPQ 44R276 ADGT0803PER-D51 WKP35S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP35SD51鋼、鋳鉄CVDWKP35S0.266 "¥5,754
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 WKP35S 超硬ミルインサート Adgt10t3perd67wkp35s | AD4YPY 44R313 ADGT10T3PER-D67 WKP35S0.031 "ADGT10T3PER-D67 WKP35SD67鋼、鋳鉄CVDWKP35S0.285 "¥6,073
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D51 WKP25S 超硬ミルインサート Adgt1204perd51wkp25s | AD4YQE 44R331 ADGT1204PER-D51 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP25SD51鋳鉄、鋼CVDWKP25S0.331 "¥6,192
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D51 WKP35S 超硬ミルインサート Adgt1204perd51wkp35s | AD4YQF 44R333 ADGT1204PER-D51 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP35SD51鋼、鋳鉄CVDWKP35S0.331 "¥6,192
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D56 WKP25S 超硬ミルインサート Adgt1204perd56wkp25s | AD4YQG 44R337 ADGT1204PER-D56 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP25SD56鋳鉄、鋼CVDWKP25S0.331 "¥6,192
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D56 WKP35S 超硬ミルインサート Adgt1204perd56wkp35s | AD4YQH 44R339 ADGT1204PER-D56 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP35SD56鋼、鋳鉄CVDWKP35S0.331 "¥6,785

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS ADMT120412R-F56 WKP35S 超硬ミルインサート Admt120412rf56wkp35s
¥5,318 /単価