入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.137 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TFP-TiNAl |
フルートの長さ | 92 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 134 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | 3.5 mm |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8466100130 |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6785TFP-1 / 8IN | 0.125 " | 分数インチ | 92 mm | 134 mm | 6 mm | 3.175 mm | ¥86,221 | |
A6785TFP-5 / 32IN | 0.156 " | 分数インチ | 92 mm | 134 mm | 6 mm | 3.969 mm | ¥81,529 | |
A6785TFP-4 | 0.157 " | メトリック | 92 mm | 134 mm | 6 mm | 4 mm | ¥81,170 | |
A6785TFP-1 / 4IN | 0.250 " | 分数インチ | 162 mm | 20 mm | 8 mm | 6.35 mm | ¥95,285 | |
A6785TFP-16 | 0.629 " | メトリック | 352 mm | 404 mm | 16 mm | 16 mm | ¥147,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。