入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.259 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | ヒント-TiN |
フルートの長さ | 79 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3586 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 117 mm |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 8 mm |
サイズ | 6.6 mm |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | リスト番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A3486TIP-6.6 | A3486 | ¥74,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。