アイテム価格 | ロックアウトハスプの品揃え |
色 | (1) レッド、シルバー、ブルー、グリーン、ゴールド |
ハスプスタイル | ハスプ/ロックアウトタグの組み合わせ |
長さ | 7.25 " |
材料 | 5052陽極酸化アルミニウム合金 |
最大南京錠の数 | 6 |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 5 / 16 " |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 4.19 |
船の長さ(cm) | 8.51 |
船幅(cm) | 23.37 |
HSコード | 7614905000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。