入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.625 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | TTP-TiNAl |
フルートの長さ | 83 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 133 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 16 mm |
サイズ | 15.875 mm |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8466100130 |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3393TTP-8 | 0.315 " | メトリック | 53 mm | 91 mm | 8 mm | 8 | ¥45,228 | |
A3393TTP-8.1 | 0.318 " | メトリック | 61 mm | 103 mm | 10 mm | 8.1 mm | ¥52,632 | |
A3393TTP-8.2 | 0.322 " | メトリック | 61 mm | 103 mm | 10 mm | 8.2 mm | ¥52,632 | |
A3393TTP-8.3 | 0.326 " | メトリック | 61 mm | 103 mm | 10 mm | 8.3 mm | ¥57,942 | |
A3393TTP-8.4 | 0.33 " | メトリック | 61 mm | 103 mm | 10 mm | 8.4 mm | ¥52,632 | |
A3393TTP-19.8 | 0.779 " | メトリック | 101 mm | 153 mm | 20 mm | 19.8 mm | ¥246,283 | |
A3393TTP-20 | 0.787 " | メトリック | 101 mm | 153 mm | 20 mm | 20 mm | ¥208,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。