定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A3389DPL-18.5 Coolant Fed Drill 18.5mm 140 Carbide | AF8UNE 29HD39

WALTER TOOLS A3389DPL-18.5 クーラント供給ドリル 18.5mm 140 超硬

在庫あり
アイテム: AF8UNE モデル:A3389DPL-18.5相互参照:29HD39

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥196,218 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.728 "
寸法タイプメトリック
終了DPL-TiAlN + AlCrN
フルートの長さ101 mm
グレードK30F
リスト番号A3382
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)153 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径20 mm
サイズ18.5 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)1.27
HSコード8466100130

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A3389DPL-3 クーラント供給ドリル 3mm 140 超硬 | AF8UGV 29HC12 A3389DPL-30.118 "メトリック28 mm66 mm6 mm3"¥40,256
WALTER TOOLS A3389DPL-3.1 クーラント供給ドリル 3.1mm 140 超硬 | AF8UGW 29HC13 A3389DPL-3.10.122 "メトリック28 mm66 mm6 mm3.1 mm¥38,158
WALTER TOOLS A3389DPL-1/8IN クーラント供給ドリル 3.175mm 140 超硬 | AF8UGX 29HC14 A3389DPL-1 / 8IN0.125 "分数インチ28 mm66 mm6 mm3.175 mm¥40,842
WALTER TOOLS A3389DPL-3.2 クーラント供給ドリル 3.2mm 140 超硬 | AF8UGY 29HC15 A3389DPL-3.20.126 "メトリック28 mm66 mm6 mm3.2 mm¥40,256
WALTER TOOLS A3389DPL-3.3 クーラント供給ドリル 3.3mm 140 超硬 | AF8UGZ 29HC16 A3389DPL-3.30.129 "メトリック28 mm66 mm6 mm3.3 mm¥45,149
WALTER TOOLS A3389DPL-3.4 クーラント供給ドリル 3.4mm 140 超硬 | AF8UHA 29HC17 A3389DPL-3.40.133 "メトリック28 mm66 mm6 mm3.4 mm¥37,827
WALTER TOOLS A3389DPL-3.5 クーラント供給ドリル 3.5mm 140 超硬 | AF8UHB 29HC18 A3389DPL-3.50.137 "メトリック28 mm66 mm6 mm3.5 mm¥40,413

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A3389DPL-18.5 クーラント供給ドリル 18.5mm 140 超硬
¥196,218 /単価