定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A3382XPL-8.8 クーラント供給ドリル 8.8mm 140 超硬 | AF8UCX 29HA41

WALTER TOOLS A3382XPL-8.8 クーラント供給ドリル 8.8mm 140 超硬

在庫あり
アイテム: AF8UCX モデル:A3382XPL-8.8相互参照:29HA41

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥52,806 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ジョバードリルビット
切断方向右手
XNUMX進数に相当0.346 "
寸法タイプメトリック
終了XPL-AlCrN
フルートの長さ61 mm
グレードK30F
リスト番号A3382
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)103 mm
ポイント角度140度
ポイントタイプ自動調心
シャンク径10 mm
サイズ8.8 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)2.54
HSコード8466100130

商品の詳細:

  • クーラントスルー(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当フルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A3382XPL-4.2 クーラント供給ドリル 4.2mm 140 超硬 | AF8RPF 29GZ82 A3382XPL-4.20.165 "36 mm74 mm6 mm4.2 mm¥37,931
WALTER TOOLS A3382XPL-4.5 クーラント供給ドリル 4.5mm 140 超硬 | AF8RPK 29GZ86 A3382XPL-4.50.177 "36 mm74 mm6 mm4.5 mm¥37,931
WALTER TOOLS A3382XPL-3 クーラント供給ドリル 3mm 140 超硬 | AF8UAD 29GZ67 A3382XPL-30.118 "28 mm66 mm6 mm3"¥39,735
WALTER TOOLS A3382XPL-3.3 クーラント供給ドリル 3.3mm 140 超硬 | AF8UAH 29GZ71 A3382XPL-3.30.129 "28 mm66 mm6 mm3.3 mm¥38,158
WALTER TOOLS A3382XPL-3.5 クーラント供給ドリル 3.5mm 140 超硬 | AF8UAK 29GZ73 A3382XPL-3.50.137 "28 mm66 mm6 mm3.5 mm¥37,827
WALTER TOOLS A3382XPL-4 クーラント供給ドリル 4mm 140 超硬 | AF8UAT 29GZ80 A3382XPL-40.157 "36 mm74 mm6 mm4 mm¥37,931
WALTER TOOLS A3382XPL-5 クーラント供給ドリル 5mm 140 超硬 | AF8UAW 29GZ93 A3382XPL-50.196 "44 mm82 mm6 mm5"¥37,827

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A3382XPL-8.8 クーラント供給ドリル 8.8mm 140 超硬
¥52,806 /単価