入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.157 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | XPL-AlCrN |
フルートの長さ | 36 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 74 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6 mm |
サイズ | 4 mm |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8466100130 |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3382XPL-4.2 | 0.165 " | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.2 mm | ¥35,430 | |
A3382XPL-4.5 | 0.177 " | 36 mm | 74 mm | 6 mm | 4.5 mm | ¥35,111 | |
A3382XPL-3 | 0.118 " | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3" | ¥33,371 | |
A3382XPL-3.3 | 0.129 " | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.3 mm | ¥34,299 | |
A3382XPL-3.5 | 0.137 " | 28 mm | 66 mm | 6 mm | 3.5 mm | ¥33,742 | |
A3382XPL-5 | 0.196 " | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 5" | ¥33,927 | |
A3382XPL-6 | 0.236 " | 44 mm | 82 mm | 6 mm | 6 | ¥33,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。