入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
寸法タイプ | メトリック |
フルートの長さ | 1.73 " |
グレード | A |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ポイント角度 | 130度 |
シャンク径 | 6.00 mm |
サイズ | 6.00 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.09 |
船の長さ(cm) | 11.51 |
船幅(cm) | 1.4 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | 寸法タイプ | フルートの長さ | グレード | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1276TFL-3 | メトリック | 1" | TFL | 2" | 140度 | 3.00 mm | 3.00 mm | ¥19,581 | |
A1276TFL-3.1 | メトリック | 1" | TFL | 3" | 140度 | 3.10 mm | 3.10 mm | ¥19,977 | |
A1276TFL-3.2 | メトリック | 1" | TFL | 3" | 140度 | 3.20 mm | 3.20 mm | ¥20,289 | |
A1276TFL-3.3 | メトリック | 1" | TFL | 3" | 140度 | 3.30 mm | 3.30 mm | ¥21,007 | |
A1276TFL-3.4 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 3.40 mm | 3.40 mm | ¥21,101 | |
A1276TFL-3.5 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 3.50 mm | 3.50 mm | ¥21,101 | |
A1276TFL-3.7 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 3.70 mm | 3.70 mm | ¥21,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。