入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.295 " |
寸法タイプ | メトリック |
終了 | TTP-TiNAl |
フルートの長さ | 41 mm |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 79 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 8 mm |
サイズ | 7.5 mm |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8466100130 |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3293TTP-10.9 | 0.429 " | メトリック | 55 mm | 102 mm | 12 mm | 10.9 mm | ¥73,949 | |
A3293TTP-11 | 0.433 " | メトリック | 55 mm | 102 mm | 12 mm | 11 | ¥56,981 | |
A3293TTP-11.1 | 0.437 " | メトリック | 55 mm | 102 mm | 12 mm | 11.1 mm | ¥73,949 | |
A3293TTP-11.2 | 0.44 " | メトリック | 55 mm | 102 mm | 12 mm | 11.2 mm | ¥71,517 | |
A3293TTP-3 | 0.118 " | メトリック | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3" | ¥32,984 | |
A3293TTP-3.1 | 0.122 " | メトリック | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3.1 mm | ¥33,133 | |
A3293TTP-1 / 8IN | 0.125 " | 分数インチ | 20 mm | 62 mm | 6 mm | 3.175 mm | ¥31,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。