定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A16R-SDQCL07 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール | AF9LXV 30EM32

WALTER TOOLS A16R-SDQCL07 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール

在庫あり
アイテム:AF9LXV モデル: A16R-SDQCL07相互参照:30EM32

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥36,720 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格インデックス可能なボーリングバー
ANSI番号A16R-SDQCL07
バー径0.630 "
最先端タイプ0度
形状を挿入ダイヤモンド
リード角107度
左手/右手
最小退屈させる0.787 "
取り付けスタイルスクリュークランプ
全体の長さ(Overall Length)7.874 "
レーキポジティブ
シャンク素材
形式107度の退屈で向き合う
タイプクーラントスルー

発送情報:

船の重量(kg) 0.28
船高(cm)3
船の長さ(cm)20.7
船幅(cm)3
HSコード8209000030

製品バリエーション

プロダクトモデルANSI番号形状を挿入リード角左手/右手最小退屈させる全体の長さ(Overall Length)形式価格
WALTER TOOLS A12S-SCLCL3 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール | AF9LLR 30EM10 A12S-SCLCL3A12S-SCLCL3平行四辺形95度0.929 "9.842 "95度の退屈で向き合う¥45,194
WALTER TOOLS A12S-SCLCR3 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール | AF9LLT 30EM11 A12S-SCLCR3A12S-SCLCR3平行四辺形95度0.929 "9.842 "95度の退屈で向き合う¥45,194
WALTER TOOLS A16T-SCLCL3 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール | AF9LLW 30EM78 A16T-SCLCL3A16T-SCLCL3平行四辺形95度1.201 "11.811 "95度の退屈で向き合う¥51,548
WALTER TOOLS A16T-SCLCL4 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール | AF9LLX 30EM79 A16T-SCLCL4A16T-SCLCL4平行四辺形95度1.201 "11.811 "95度の退屈で向き合う¥51,548
WALTER TOOLS A16T-SCLCR3 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール | AF9LLY 30EM80 A16T-SCLCR3A16T-SCLCR3平行四辺形95度1.201 "11.811 "95度の退屈で向き合う¥54,395
WALTER TOOLS A20T-STFCR3 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール | AF9LLZ 30EN46 A20T-STFCR3A20T-STFCR3三角90度1.469 "11.811 "90度の退屈で向き合う¥72,959
WALTER TOOLS A20T-SVUBL3 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール | AF9LMA 30EN47 A20T-SVUBL3A20T-SVUBL335度ダイヤモンド93度1.705 "11.811 "93度の退屈で向き合う¥72,498

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A16R-SDQCL07 刃先交換式ボーリングバーねじクランプ スチール
¥36,720 /単価