入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なボーリングバー |
ANSI番号 | A16T-SCLCL4 |
バー径 | 0.630 " |
最先端タイプ | 0度 |
形状を挿入 | 平行四辺形 |
リード角 | 95度 |
左手/右手 | 左 |
最小退屈させる | 1.201 " |
取り付けスタイル | スクリュークランプ |
全体の長さ(Overall Length) | 11.811 " |
レーキ | ポジティブ |
シャンク素材 | 鋼 |
形式 | 95度の退屈で向き合う |
タイプ | クーラントスルー |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 3.61 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 3.61 |
HSコード | 8209000030 |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | 形状を挿入 | リード角 | 左手/右手 | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A12S-SCLCL3 | A12S-SCLCL3 | 平行四辺形 | 95度 | 左 | 0.929 " | 9.842 " | 95度の退屈で向き合う | ¥45,194 | ||
A12S-SCLCR3 | A12S-SCLCR3 | 平行四辺形 | 95度 | 右 | 0.929 " | 9.842 " | 95度の退屈で向き合う | ¥45,194 | ||
A16T-SCLCL3 | A16T-SCLCL3 | 平行四辺形 | 95度 | 左 | 1.201 " | 11.811 " | 95度の退屈で向き合う | ¥51,548 | ||
A16T-SCLCR3 | A16T-SCLCR3 | 平行四辺形 | 95度 | 右 | 1.201 " | 11.811 " | 95度の退屈で向き合う | ¥54,982 | ||
A20T-STFCR3 | A20T-STFCR3 | 三角 | 90度 | 右 | 1.469 " | 11.811 " | 90度の退屈で向き合う | ¥72,959 | ||
A20T-SVUBL3 | A20T-SVUBL3 | 35度ダイヤモンド | 93度 | 左 | 1.705 " | 11.811 " | 93度の退屈で向き合う | ¥72,498 | ||
A20T-SVUBR3 | A20T-SVUBR3 | 35度ダイヤモンド | 93度 | 右 | 1.705 " | 11.811 " | 93度の退屈で向き合う | ¥72,498 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。