入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
寸法タイプ | メトリック |
フルートの長さ | 2" |
グレード | A |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
ポイント角度 | 118度 |
シャンク径 | 3.90 mm |
サイズ | 3.90 mm |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.9 |
船の長さ(cm) | 9.3 |
船幅(cm) | 1.1 |
HSコード | 8209000030 |
モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1263-8.2 | - | 3" | 5" | 8.20 mm | 8.20 mm | ¥23,608 | |
A1263-8.3 | - | 3" | 5" | 8.30 mm | 8.30 mm | ¥23,608 | |
A1263-8.4 | - | 3" | 5" | 8.40 mm | 8.40 mm | ¥25,051 | |
A1263-8.5 | - | 3" | 5" | 8.50 mm | 8.50 mm | ¥24,050 | |
A1263-8.6 | - | 3" | 5" | 8.60 mm | 8.60 mm | ¥23,719 | |
A1263-0.6 | - | 1" | 1" | 0.60 mm | 0.60 mm | ¥2,671 | |
A1263-0.7 | - | 1" | 1" | 0.70 mm | 0.70 mm | ¥2,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。