アイテム価格 | 検査および処置用ライト |
調節可能 | 調光対応 |
ビーム角 | 360度 |
色 | CRI = Ra 95 より大きい |
色温度 | 4500K |
構造 | 閉店 |
コード長 | 3 M |
素子 | ポリカーボネート/アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン共重合体(PC/ABS) |
初期ルーメン | 1000 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
装着タイプ | フロアスタンド |
全体的なリーチ | 37 " |
タイプ | トライアンゴ |
電圧 | 100-240 |
出力 | 30 |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 153.92 |
船幅(cm) | 66.8 |
HSコード | 9405206020 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。