アイテム価格 | デジタルプロセス温度計 |
ディスプレイ | LCD |
電気的接続 | ターミナルボード、1/2 "コンジット |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
ループ供給電圧 | 10から36VDCへ |
取り付け | ねじ付き |
出力 | DC 4〜20mA |
電源 | 塩化チオニルリチウムCバッテリーXNUMX個 |
プロセス接続 | 1 / 2 "NPT |
反応時間 | 1秒。 |
安全性評価 | 本質的に安全なFM |
センサータイプ | RTD |
温度正確さ | +/- 0.1度F / C |
温度。 範囲 | -328度から1472度 |
船の重量(kg) | 1.35 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。