入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用サーモウェル |
構造 | 304ステンレス鋼溶接 |
挿入長さ | 2-1 / 2」 |
めねじサイズ | 1 1 / 4-18 NEF |
材料 | 304ステンレス鋼溶接 |
プロセス接続 | 3 / 4 "NPT |
ソケットの長さ | 4.37 " |
茎の長さ | 3.5 " |
レンチ手当 | 1.375 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1140-206-03 | 6" | ¥17,465 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。