入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィン付き管状発熱体 |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 3 / 4-16スレッド |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
相 | 1 |
シース素材 | 鋼 |
電圧 | 240V |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RE12-1333C | 12 " | 3 | 480V | 1333 | ¥20,312 | |
RE12-1667C | 12 " | 1 | 240V | 1667 | ¥19,917 | |
RE8-1000C | 8" | 3 | 480V | 1000 | ¥23,638 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。