入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートアダプター |
直径 | 7 / 16 " |
長さ | 7 / 8 " |
備考 | 成形装置、食品加工装置およびその他の産業用加工業者で使用されます |
スレッドNPT | 1 / 8-27 |
タイプ | バヨネットスタイルの熱電対 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 9025900000 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
N56 / 05000-024 | 6" | バヨネットマウント | ¥2,745 | |
N56 / 05000-10 | 2.5 " | バヨネットスタイルの熱電対 | ¥1,221 | |
N56 / 05000-16 | 4" | バヨネットスタイルの熱電対 | ¥1,797 | |
N56 / 05000-5 | 1.375 " | バヨネットスタイルの熱電対 | ¥1,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。