入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィン付き管状発熱体 |
材料 | 鋼 |
最大シース温度 | 800度F |
装着タイプ | 3 / 4-16スレッド、中央に2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27.437 " |
相 | 1 |
スクリューサイズ | 8-32 |
シース素材 | 鋼 |
電圧 | 240V |
ワット密度 | 72W / sq。 に。 |
出力 | 5000 |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8516808000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。