VULCAN HART 00-922517 ピエゾ電気シールド、長さ 1.5 インチ
アイテム: AP6BVP
モデル:00-922517
¥21,615 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シールド |
高さ | 1.3 " |
長さ | 1.5 " |
幅(Width) | 1.6 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。