VULCAN HART 00-409412-000G1 バーナー、鋳物
アイテム: CU8BJF
モデル:00-409412-000G1相互参照:29AA93
¥170,571 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | バーナー |
船の重量(kg) | 8.82 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
00-405831-00007 | - | - | - | ¥135,434 | 見積依頼
| |
00-423667-00001 | 3.1 " | 5.05 " | 25.35 " | ¥44,708 | 見積依頼
| |
00-423667-00002 | - | - | - | ¥94,987 | 見積依頼
| |
00-498924-0000A | 4.8 " | 5.2 " | 21.9 " | ¥88,685 | 見積依頼
| |
00-498944 | 2.85 " | 3.65 " | 19.75 " | ¥46,079 | 見積依頼
| |
00-499181-000G1 | 3.1 " | 4.6 " | 24.45 " | ¥47,994 | 見積依頼
| |
00-840535 | - | - | - | ¥37,434 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。