入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルテックスエンクロージャクーラー |
ところで | 1500 |
深さ | 2.125 " |
直径 | 2 1 / 8 " |
高さ | 6.75 " |
NEMA評価 | 4 |
NEMAタイプ | 4 |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 1.61 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8419899540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 直径 | 高さ | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790 | 1.75 " | 1 3 / 4 " | 10.75 " | 12 | 1.75 " | ¥222,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。